Prach & ventilace
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
Prach & ventilace
6L154413
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
Metabo Mokrý a suchý vysavač AS 20 L
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6L154413
Objem zásobníku (l)
20
Délka kabelu (m)
5
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1200
Hmotnost stroje (kg)
5
Regulace výkonu vysávání
Elektronický
Hladina akustického výkonu
75
Napětí
220 - 240
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Objem zásobníku (l)
20
Délka kabelu (m)
5
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1200
Hmotnost stroje (kg)
5
Regulace výkonu vysávání
Elektronický
Hladina akustického výkonu
75
Napětí
220 - 240
Základní barva
Jiný
Maximální podtlak (mbar)
200
Jmenovitý průměr vakuové hadice (mm)
35
Zapojení automatického elektrického nástroje
Ano
Frekvence
60 Hz
Délka sací hadice (m)
1.75
Kategorie prachu podle IEC/EN 60335-2-69
L
Značka
METABO
Type
AS 20 L
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6L154413
EAN
4007430237118
UBB
500658520928
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
602012000