Mobilní pístové kompresory
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
Kompresory
Mobilní pístové kompresory
2A147580
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
Metabo Mobilní pístové kompresory BASIC 250-24 W
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2A147580
Barva
Jiný
Ampér (A)
6
Maximální tlak (bar)
8
Výkon motoru
1.5
Rychlost otáčení (1/min)
2850
Hladina akustického výkonu
97
Typ motoru
Elektrický
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Ampér (A)
6
Maximální tlak (bar)
8
Výkon motoru
1.5
Rychlost otáčení (1/min)
2850
Hladina akustického výkonu
97
Typ motoru
Elektrický
Připojovací napětí (V)
230
Frekvence
50 Hz
Stupeň krytí (IP)
Jiný
Objem nádrže
24
S automatickým startem/stopem
Ano
Počet válců
1
S ochranou motoru
Ano
S pružinovým bezpečnostním zařízením
Ano
S výpustným ventilem
Ano
S odvodem kondenzátu
Ano
Připojení hadice
Rychlá spojka
Maximální provozní tlak (psi)
116
Typ mazání
Mazané olejem
Počet výstupních připojení
1
Mobilní
Ano
Pohon
Direct
Se zpětným ventilem
Ano
Velikost přípojky výstup
Jiný
Značka
METABO
Model
Basic 250-24 W
Type
Basic 250-24 W
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2A147580
EAN
4007430244420
UBB
500658537518
UNSPSC
42272202
Výrobní číslo položky
601533000