text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Magnetická jádrová vrtačka MAG 50


Objednací číslo 8K064840
Šířka 331
Výška 453
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka 343
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1200
Hmotnost stroje (kg) 12.7
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 331
Výška 453
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka 343
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1200
Hmotnost stroje (kg) 12.7
Otáčky při zatížení 1. převodový stupeň (1/min) 250
Otáčky při zatížení 2. stupeň (1/min) 450
Max. průměr jádrového vrtáku za sucha do betonu (mm) 50
Max. průměr jádrového vrtáku za sucha ve zdivu (mm) 50
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 100 - 250
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 200 - 450
Značka METABO
Type MAG 50

Čísla materiálu

Objednací číslo 8K064840
EAN 4007430238214
UBB 500658579197
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 600636500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.