Magnetické vrtačky
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
Vrtačky
Magnetické vrtačky
4G797711
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
Metabo Magnetická jádrová vrtačka MAG 32
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Ejector pin 75 mm Safety strap Hexagon socket wrench SW 4 Swarf protection guard Transport case
Plný popis
Objednací číslo
4G797711
Šířka (mm)
314
Výška (mm)
329
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka (mm)
343
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka (mm)
314
Výška (mm)
329
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka (mm)
343
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1000
Hmotnost stroje (kg)
11.9
Otáčky při zatížení 1. převodový stupeň (1/min)
450
Max. průměr jádrového vrtáku za sucha do betonu (mm)
32
Max. průměr jádrového vrtáku za sucha ve zdivu (mm)
32
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
700 - 700
Type
MAG 32
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Ejector pin 75 mm Safety strap Hexagon socket wrench SW 4 Swarf protection guard Transport case
Čísla materiálu
Objednací číslo
4G797711
EAN
4007430238207
UBB
500658578934
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
600635500