Horkovzdušné pistole & lepidla
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
Horkovzdušné pistole & lepidla
9V028680
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
Metabo Lepicí pistole KE 3000
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Hot-melt type glue stick (200 mm long, transparent)
Plný popis
Objednací číslo
9V028680
Doba zahřívání (min)
6
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 50
Hmotnost stroje (kg)
0.25
Max. délka tyčinky (mm)
200
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Doba zahřívání (min)
6
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 50
Hmotnost stroje (kg)
0.25
Max. délka tyčinky (mm)
200
Max. průměr lepicí tyče (mm)
11
Max. kapacita lepidla (g/min)
18
Type
KE 3000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Hot-melt type glue stick (200 mm long, transparent)
Čísla materiálu
Objednací číslo
9V028680
EAN
4007430087805
UBB
500658577787
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
618121000