text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Kompresor BASIC 250-24 W OF


Objednací číslo 5O452088
Barva Jiný
Ampér (A) 6
Maximální tlak (bar) 8
Výkon motoru 1.5
Rychlost otáčení (1/min) 2850
Hladina akustického výkonu 97
Typ motoru Elektrický
Baleno po 1

Specifikace

Barva Jiný
Ampér (A) 6
Maximální tlak (bar) 8
Výkon motoru 1.5
Rychlost otáčení (1/min) 2850
Hladina akustického výkonu 97
Typ motoru Elektrický
Připojovací napětí (V) 230
Frekvence 50 Hz
Stupeň krytí (IP) Jiný
Objem nádrže 24
S automatickým startem/stopem Ano
Počet válců 1
S ochranou motoru Ano
S pružinovým bezpečnostním zařízením Ano
S výpustným ventilem Ano
S odvodem kondenzátu Ano
Připojení hadice Rychlá spojka
Maximální provozní tlak (psi) 116
Typ mazání Žádný
Počet výstupních připojení 1
Mobilní Ano
Pohon Direct
Se zpětným ventilem Ano
Velikost přípojky výstup Jiný
Značka Metabo
Model Basic 250-24 W OF
Type Compressor

Čísla materiálu

Objednací číslo 5O452088
EAN 4007430244413
UBB 500658537369
UNSPSC 42272202
Výrobní číslo položky 601532000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.