Bourací kladiva
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
Bourací kladiva
5Q763180
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
Metabo Kombinované kladivo KHEV 8-45 BL
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5Q763180
Šířka
313
Výška
334
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
536
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1500
Hmotnost stroje (kg)
10.1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
313
Výška
334
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
536
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1500
Hmotnost stroje (kg)
10.1
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
12.2
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-max
Průměr vrtání do betonu s příklepovým vrtákem (mm)
45
Průměr vrtání zdiva jádrovým vrtákem (mm)
125
Max. počet zdvihů (1/min)
2900
Volnoběžné otáčky (1/min)
300 - 300
Type
KHEV 8-45 BL
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5Q763180
EAN
4061792002388
UBB
500705488913
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
600766500