Bourací kladiva
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
Bourací kladiva
5X263673
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
Metabo Kombinované kladivo KHEV 5-40 BL
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5X263673
Šířka
287
Výška
313
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
486
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1150
Hmotnost stroje (kg)
8.3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
287
Výška
313
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
486
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1150
Hmotnost stroje (kg)
8.3
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
8.7
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-max
Průměr vrtání do betonu s příklepovým vrtákem (mm)
40
Průměr vrtání zdiva jádrovým vrtákem (mm)
105
Max. počet zdvihů (1/min)
2900
Volnoběžné otáčky (1/min)
500 - 500
Type
KHEV 5-40 BL
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5X263673
EAN
4061792002326
UBB
500705488756
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
600765500