Bourací kladiva
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
Bourací kladiva
8Q877833
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
Metabo Kombinované kladivo KHEV 11-52 BL
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8Q877833
Šířka
324
Výška
340
Napětí (V)
230
Délka
584
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1500
Hmotnost stroje (kg)
12.4
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
18.8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
324
Výška
340
Napětí (V)
230
Délka
584
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1500
Hmotnost stroje (kg)
12.4
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
18.8
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-max
Průměr vrtání do betonu s příklepovým vrtákem (mm)
52
Max. počet zdvihů (1/min)
2360
Volnoběžné otáčky (1/min)
270 - 270
Type
KHEV 11-52 BL
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8Q877833
EAN
4061792002630
UBB
500705489176
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
600767500