Bourací kladiva
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
Bourací kladiva
3H167192
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
Metabo Kombinované kladivo KHE 3251
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3H167192
Šířka
245
Výška
250
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
336
Jmenovitá spotřeba energie (W)
800
Hmotnost stroje (kg)
3.6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
245
Výška
250
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
336
Jmenovitá spotřeba energie (W)
800
Hmotnost stroje (kg)
3.6
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
3.1
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm)
13
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm)
35
Průměr vrtání do betonu s příklepovým vrtákem (mm)
32
Průměr vrtání zdiva jádrovým vrtákem (mm)
82
Max. počet zdvihů (1/min)
4470
Volnoběžné otáčky (1/min)
0 - 1150
Značka
METABO
Type
KHE 3251
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3H167192
EAN
4007430208705
UBB
500658535389
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
600659000