Bourací kladiva
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
Bourací kladiva
0M167220
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
Metabo Kombinované kladivo KHE 2860 QUICK
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0M167220
Napětí (V)
240
Jmenovitá spotřeba energie (W)
880
Hmotnost stroje (kg)
3.1
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
3.2
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm)
13
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm)
32
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí (V)
240
Jmenovitá spotřeba energie (W)
880
Hmotnost stroje (kg)
3.1
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
3.2
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm)
13
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm)
32
Průměr vrtání do betonu s příklepovým vrtákem (mm)
28
Průměr vrtání zdiva jádrovým vrtákem (mm)
68
Max. počet zdvihů (1/min)
4400
Volnoběžné otáčky (1/min)
0 - 1150
Type
KHE 2860 Quick
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0M167220
EAN
4007430306609
UBB
500658535793
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
600878500