text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Kombinované kladivo KHE 2660 QUICK


Objednací číslo 2N882128
Šířka 210
Výška 275
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka 361
Jmenovitá spotřeba energie (W) 850
Hmotnost stroje (kg) 3.1
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 210
Výška 275
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka 361
Jmenovitá spotřeba energie (W) 850
Hmotnost stroje (kg) 3.1
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 3
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm) 13
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm) 32
Průměr vrtání do betonu s příklepovým vrtákem (mm) 26
Průměr vrtání zdiva jádrovým vrtákem (mm) 68
Max. počet zdvihů (1/min) 4300
Volnoběžné otáčky (1/min) 0 - 1100
Značka METABO
Type KHE 2660 Quick

Čísla materiálu

Objednací číslo 2N882128
EAN 4007430306241
UBB 500658535538
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 600663500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.