text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo HSS-R vrták 3,0 x 61 mm 10 kusů

Objednací číslo 5W414390
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Průměr (mm) 3 - 3
Celkový počet nástrojů 10
Řezný materiál HSS
Směr řezu Pravý

Specifikace

Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Průměr (mm) 3 - 3
Celkový počet nástrojů 10
Řezný materiál HSS
Směr řezu Pravý
Počet vrtáků do neželezných kovů 10
Počet vrtáků do oceli 10
Značka Metabo

Popis

Spiral drill bit made of high-grade high-speed steel according to DIN 338, roll-milled, cylindrical, right-hand cutting, type N, Cone-shaped shell polished surface 118°, diameter tolerance h8, Black surface, Suitable for drilling in steel, non-ferrous metals, alloyed and non-alloyed cast steel. Up to 900 N/mm² tensile strength.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5W414390
EAN 4007430067302
UBB 500662603603
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 627720000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.