Broušení nástrojů
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
Řezání
Broušení nástrojů
0W200490
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
Metabo hrnkové kolo 80 x 25 x 22,23-65 x 15 20 kusů
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0W200490
Použití
Broušení
Tloušťka (mm)
25
Maximální počet otáček (1/min)
11940
Průměr kotouče (mm)
80
Granulace
30
Průměr otvoru
22.2
Typ částic
Karbid křemíku
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Broušení
Tloušťka (mm)
25
Maximální počet otáček (1/min)
11940
Průměr kotouče (mm)
80
Granulace
30
Průměr otvoru
22.2
Typ částic
Karbid křemíku
Netkaná textilie - jemnost
Jemnost střední
Vhodné pro suché použití
Ano
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0W200490
EAN
4007430414748
UBB
500662550630
UNSPSC
31191500
Výrobní číslo položky
629175300