text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo hrnkové kolo 110/90 x 55 x 22,23 C16N


Objednací číslo 6W753523
Použití Broušení
Tloušťka (mm) 55
Maximální počet otáček (1/min) 8600
Průměr kotouče (mm) 110
Granulace 16
Vhodné pro litinové trubky Ano
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Broušení
Tloušťka (mm) 55
Maximální počet otáček (1/min) 8600
Průměr kotouče (mm) 110
Granulace 16
Vhodné pro litinové trubky Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Karbid křemíku
Netkaná textilie - jemnost Jiný

Čísla materiálu

Objednací číslo 6W753523
EAN 4007430421524
UBB 500662551059
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 630726000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.