Zahradní nářadí
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
Zahradní elektrické vybavení
Zahradní nářadí
9H356023
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
Metabo Hluboké čerpadlo TBP 5000 M
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9H356023
Délka kabelu (m)
22
Tvar příruby
Jiný
Elektrické připojení
Kabel
Stupeň krytí (IP)
Jiný
Materiál oběžného kola/čerpadla
Jiný
Výstupní výkon motoru (P2) na motor (kW)
1
Objemový průtok (BEP) (m³/h)
5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka kabelu (m)
22
Tvar příruby
Jiný
Elektrické připojení
Kabel
Stupeň krytí (IP)
Jiný
Materiál oběžného kola/čerpadla
Jiný
Výstupní výkon motoru (P2) na motor (kW)
1
Objemový průtok (BEP) (m³/h)
5
Připojení standardní výstupní strana
Jiný
Min. průměr vrtaného otvoru (mm)
100
Typ regulace otáček
Jiný
Průměr čerpadla (mm)
98
Materiál skříně čerpadla
Nerezocel
Kvalita materiálu pláště čerpadla
Jiný
Kvalita materiálu oběžného kola/čerpadla
Jiný
Se zpětným ventilem
Ne
Jmenovitý průměr výstupní strany přípojky
Jiný
Výstupní strana přípojky
Jiný
Připojení přírubového kompresního stupně strana výstupu
Jiný
Typové schválení podle BBR/EKS
Ne
Značka
Metabo
Type
TBP 5000 M
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9H356023
EAN
4003665425948
UBB
500658543128
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
0250500050