text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Hluboké čerpadlo TBP 4000 M


Objednací číslo 0S281554
Počet fází 1
Délka kabelu (m) 22
Tvar příruby Jiný
Elektrické připojení Kabel
Jmenovité napětí (V) 230 - 230
Frekvence 50 Hz
Stupeň krytí (IP) Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Počet fází 1
Délka kabelu (m) 22
Tvar příruby Jiný
Elektrické připojení Kabel
Jmenovité napětí (V) 230 - 230
Frekvence 50 Hz
Stupeň krytí (IP) Jiný
Materiál oběžného kola/čerpadla Jiný
Výstupní výkon motoru (P2) na motor (kW) 0.75
Připojení standardní výstupní strana Jiný
Min. průměr vrtaného otvoru (mm) 100
Typ regulace otáček Jiný
Materiál skříně čerpadla Nerezocel
Kvalita materiálu pláště čerpadla Jiný
Kvalita materiálu oběžného kola/čerpadla Jiný
Se zpětným ventilem Ne
Jmenovitý průměr výstupní strany přípojky Jiný
Výstupní strana přípojky Jiný
Připojení přírubového kompresního stupně strana výstupu Jiný
Typové schválení podle BBR/EKS Ne

Čísla materiálu

Objednací číslo 0S281554
EAN 4003665425337
UBB 500658542963
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 0250400055
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.