Hadice
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
Speciální automobilové nářadí
Speciální nástroje
Hadice
4L313534
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
Metabo hadicová spojka 15m
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4L313534
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
10
Materiál vnitřní stěny
Jiný
Vhodné pro potraviny
Ne
Jmenovitý průměr
2 inch (50)
Min. tlak při roztržení (bar)
30
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
10
Materiál vnitřní stěny
Jiný
Vhodné pro potraviny
Ne
Jmenovitý průměr
2 inch (50)
Min. tlak při roztržení (bar)
30
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4L313534
EAN
4003665420554
UBB
500686870998
UNSPSC
25191700
Výrobní číslo položky
903061294