Frézy & hoblíky
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
Frézy & hoblíky
1G068876
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
Metabo Fréza do dlaně KFM 9-3 RF KFM 9-3 RF
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1G068876
Šířka
300
Výška
220
Spotřeba energie (W)
900
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
400
Napětí
220 - 240
Volnoběžné otáčky (1/min)
4500 - 11500
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
300
Výška
220
Spotřeba energie (W)
900
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
400
Napětí
220 - 240
Volnoběžné otáčky (1/min)
4500 - 11500
Max. výška úkosu ocel 400 N/mm² (mm)
3
Jemné nastavení (mm)
0.1
Značka
METABO
Type
KFM 9-3 RF
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1G068876
EAN
4007430293404
UBB
500658563746
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
601751700