text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Eccentric sander SXE 450 TURBOTEC


Sanding pad "multi-hole" with hook and loop Hexagonal wrench removable side handle Textile dust bags MetaLoc case

Objednací číslo 8I467401
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 50
Jmenovitá spotřeba energie (W) 350
Hmotnost stroje (kg) 2.2
Průměr brusného kotouče (mm) 150
Baleno po 1

Specifikace

Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 50
Jmenovitá spotřeba energie (W) 350
Hmotnost stroje (kg) 2.2
Průměr brusného kotouče (mm) 150
Upevnění brusiva Burs
Volnoběžné otáčky (1/min) 4200 - 11000
Průměr oscilačního obvodu 1 (mm) 2.8
Průměr kmitavého obvodu 2 (mm) 6.2
Type SXE 450 TurboTec

Popis

Sanding pad "multi-hole" with hook and loop Hexagonal wrench removable side handle Textile dust bags MetaLoc case

Čísla materiálu

Objednací číslo 8I467401
EAN 4007430168993
UBB 500658546501
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 600129700
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.