Brusné a lešticí stroje
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
Broušení & pískování
Brusné a lešticí stroje
4R108361
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
Metabo Eccentric sander SXE 450 TURBO TEC
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Sanding pad "multi-hole" with hook and loop Hexagonal wrench removable side handle Textile dust bags
Plný popis
Objednací číslo
4R108361
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 50
Jmenovitá spotřeba energie (W)
350
Hmotnost stroje (kg)
2.2
Průměr brusného kotouče (mm)
150
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 50
Jmenovitá spotřeba energie (W)
350
Hmotnost stroje (kg)
2.2
Průměr brusného kotouče (mm)
150
Upevnění brusiva
Burs
Volnoběžné otáčky (1/min)
4200 - 11000
Průměr oscilačního obvodu 1 (mm)
2.8
Průměr kmitavého obvodu 2 (mm)
6.2
Type
SXE 450 TurboTec
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Sanding pad "multi-hole" with hook and loop Hexagonal wrench removable side handle Textile dust bags
Čísla materiálu
Objednací číslo
4R108361
EAN
4007430164339
UBB
500658546352
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
600129000