Brusné a lešticí stroje
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
Broušení & pískování
Brusné a lešticí stroje
5W506929
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
Metabo Eccentric sander SXE 425 TURBO TEC
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Sanding pad "multi-hole" with hook and loop Hexagonal wrench removable side handle Textile dust bags
Plný popis
Objednací číslo
5W506929
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 50
Jmenovitá spotřeba energie (W)
320
Hmotnost stroje (kg)
2
Průměr brusného kotouče (mm)
125
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 50
Jmenovitá spotřeba energie (W)
320
Hmotnost stroje (kg)
2
Průměr brusného kotouče (mm)
125
Upevnění brusiva
Burs
Volnoběžné otáčky (1/min)
4200 - 11000
Průměr oscilačního obvodu 1 (mm)
5
Type
SXE 425 TurboTec
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Sanding pad "multi-hole" with hook and loop Hexagonal wrench removable side handle Textile dust bags
Čísla materiálu
Objednací číslo
5W506929
EAN
4007430164315
UBB
500658546766
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
600131000