Zahradní nářadí
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
Zahradní elektrické vybavení
Zahradní nářadí
6K762884
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
Metabo Domácí vodovod HWWI 4500/25 INOX
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6K762884
Počet fází
1
Délka kabelu (m)
1.5
Tvar příruby
Jiný
Typ pohonu
Elektrický
Tlaková nádoba na materiál
Jiný
Elektrické připojení
Kabel
Jmenovité napětí (V)
220 - 240
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Počet fází
1
Délka kabelu (m)
1.5
Tvar příruby
Jiný
Typ pohonu
Elektrický
Tlaková nádoba na materiál
Jiný
Elektrické připojení
Kabel
Jmenovité napětí (V)
220 - 240
Frekvence
50 Hz
Stupeň krytí (IP)
IPX4
Emise hluku (dB(A))
82.2
S automatickým startem/stopem
Ano
Materiál oběžného kola/čerpadla
Jiný
S tlakovou nádrží
Ne
Příkon motoru (P1) na motor (kW)
1.3
Objemový průtok (BEP) (m³/h)
4.5
Standardní připojení na straně přívodu
Jiný
Připojení standardní výstupní strana
Jiný
Třída účinnosti motoru
Jiný
Typ regulace otáček
Jiný
Regulace otáček motoru
Jiný
Maximální sací výška (m)
8
Materiál skříně čerpadla
Nerezocel
Kvalita materiálu pláště čerpadla
Jiný
Kvalita materiálu oběžného kola/čerpadla
Jiný
Připojení na vstupní straně
Jiný
Jmenovitý průměr přípojky na vstupní straně
Jiný
Jmenovitý průměr výstupní strany přípojky
Jiný
Výstupní strana přípojky
Jiný
Připojení přírubového kompresního stupně na vstupní straně
Jiný
Připojení přírubového kompresního stupně strana výstupu
Jiný
Type
HWWI 4500/25 Inox
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6K762884
EAN
4007430239488
UBB
500658561500
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
600974000