text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Domácí vodovod HWW 3300/25 G


Objednací číslo 4X581637
Počet fází 1
Délka kabelu (m) 1.5
Tvar příruby Jiný
Typ pohonu Elektrický
Tlaková nádoba na materiál Jiný
Elektrické připojení Kabel
Jmenovité napětí (V) 220 - 240
Baleno po 1

Specifikace

Počet fází 1
Délka kabelu (m) 1.5
Tvar příruby Jiný
Typ pohonu Elektrický
Tlaková nádoba na materiál Jiný
Elektrické připojení Kabel
Jmenovité napětí (V) 220 - 240
Frekvence 50 Hz
Stupeň krytí (IP) IPX4
Emise hluku (dB(A)) 78.4
S automatickým startem/stopem Ano
Materiál oběžného kola/čerpadla Jiný
S tlakovou nádrží Ano
Příkon motoru (P1) na motor (kW) 0.9
Objemový průtok (BEP) (m³/h) 3.3
Standardní připojení na straně přívodu Jiný
Připojení standardní výstupní strana Jiný
Třída účinnosti motoru Jiný
Typ regulace otáček Jiný
Regulace otáček motoru Jiný
Maximální sací výška (m) 8
Materiál skříně čerpadla Nerezocel
Kvalita materiálu pláště čerpadla Jiný
Kvalita materiálu oběžného kola/čerpadla Jiný
Připojení na vstupní straně Jiný
Jmenovitý průměr přípojky na vstupní straně Jiný
Jmenovitý průměr výstupní strany přípojky Jiný
Výstupní strana přípojky Jiný
Připojení přírubového kompresního stupně na vstupní straně Jiný
Připojení přírubového kompresního stupně strana výstupu Jiný
Značka METABO
Type HWW 3300/25 G

Čísla materiálu

Objednací číslo 4X581637
EAN 4007430239587
UBB 500658560361
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 600968000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.