text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Die bruska DG 700


EURO Plug-in nipple 1/4" ARO/Orion Plug-in nipple 1/4" ISO Plug-in nipple 1/4" Collet 6 mm (industry standard) Oil bottles

Objednací číslo 3H618905
Rychlost otáčení (1/min) 22000
Max. provozní tlak (bar) 6.2
Vložení nástroje (mm) 6
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Model DG 700
Baleno po 1

Specifikace

Rychlost otáčení (1/min) 22000
Max. provozní tlak (bar) 6.2
Vložení nástroje (mm) 6
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Model DG 700
Type BH_NF_inh_03_EN

Popis

EURO Plug-in nipple 1/4" ARO/Orion Plug-in nipple 1/4" ISO Plug-in nipple 1/4" Collet 6 mm (industry standard) Oil bottles

Čísla materiálu

Objednací číslo 3H618905
EAN 4007430245557
UBB 500658588750
UNSPSC 42272202
Výrobní číslo položky 601554000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.