text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Compressor Power 400-20 W OF


Objednací číslo 2Y070316
Barva Jiný
Ampér (A) 9.6
Maximální tlak (bar) 10
Výkon motoru 2.2
Rychlost otáčení (1/min) 1400
Hladina akustického výkonu 95
Typ motoru Elektrický
Baleno po 1

Specifikace

Barva Jiný
Ampér (A) 9.6
Maximální tlak (bar) 10
Výkon motoru 2.2
Rychlost otáčení (1/min) 1400
Hladina akustického výkonu 95
Typ motoru Elektrický
Připojovací napětí (V) 230
Frekvence 50 Hz
Stupeň krytí (IP) IP44
Objem nádrže 20
S automatickým startem/stopem Ano
Počet válců 2
S ochranou motoru Ano
S pružinovým bezpečnostním zařízením Ano
S výpustným ventilem Ano
S odvodem kondenzátu Ano
Připojení hadice Rychlá spojka
Maximální provozní tlak (psi) 145
Typ mazání Žádný
Počet výstupních připojení 2
Mobilní Ano
Pohon Direct
Se zpětným ventilem Ano
Velikost přípojky výstup Jiný
Značka METABO
Model Power 400-20 W OF
Type Power 400-20 W OF

Čísla materiálu

Objednací číslo 2Y070316
EAN 4007430244888
UBB 500658540157
UNSPSC 42272202
Výrobní číslo položky 601546000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.