Mobilní pístové kompresory
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
Kompresory
Mobilní pístové kompresory
2H091487
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
Metabo Compressor Power 280-20 W OF
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2H091487
Barva
Jiný
Ampér (A)
6.5
Maximální tlak (bar)
10
Výkon motoru
1.7
Rychlost otáčení (1/min)
2850
Hladina akustického výkonu
97
Typ motoru
Elektrický
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Ampér (A)
6.5
Maximální tlak (bar)
10
Výkon motoru
1.7
Rychlost otáčení (1/min)
2850
Hladina akustického výkonu
97
Typ motoru
Elektrický
Připojovací napětí (V)
230
Frekvence
50 Hz
Stupeň krytí (IP)
Jiný
Objem nádrže
20
S automatickým startem/stopem
Ano
Počet válců
1
S ochranou motoru
Ano
S pružinovým bezpečnostním zařízením
Ano
S výpustným ventilem
Ano
S odvodem kondenzátu
Ano
Připojení hadice
Rychlá spojka
Maximální provozní tlak (psi)
145
Typ mazání
Žádný
Počet výstupních připojení
2
Mobilní
Ano
Pohon
Direct
Se zpětným ventilem
Ano
Velikost přípojky výstup
Jiný
Značka
METABO
Model
Power 280-20 W OF
Type
Power 280-20 W OF
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2H091487
EAN
4007430244864
UBB
500658539910
UNSPSC
42272202
Výrobní číslo položky
601545000