text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Compressor MEGA 350-50 W


Objednací číslo 2E838685
Barva Zelená
Ampér (A) 11.7
Maximální tlak (bar) 10
Výkon motoru 2.2
Rychlost otáčení (1/min) 1350
Hladina akustického výkonu 93
Typ motoru Elektrický
Baleno po 1

Specifikace

Barva Zelená
Ampér (A) 11.7
Maximální tlak (bar) 10
Výkon motoru 2.2
Rychlost otáčení (1/min) 1350
Hladina akustického výkonu 93
Typ motoru Elektrický
Připojovací napětí (V) 240
Frekvence 50 Hz
Stupeň krytí (IP) IP44
Objem nádrže 50
S automatickým startem/stopem Ano
Počet válců 2
S ochranou motoru Ano
S pružinovým bezpečnostním zařízením Ano
S výpustným ventilem Ano
S odvodem kondenzátu Ano
Maximální provozní tlak (psi) 145
Typ mazání Mazané olejem
Počet výstupních připojení 3
Mobilní Ano
Pohon V-snare
Se zpětným ventilem Ano
Značka METABO
Model Mega 350-50 W
Type Mega 350-50 W

Čísla materiálu

Objednací číslo 2E838685
EAN 4007430272041
UBB 500658540728
UNSPSC 42272202
Výrobní číslo položky 601589000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.