text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Combi vrtačka SB 18 LTX IMPULSBODY


Futuro Plus keyless chuck with metal sleeve Side handle Belt hook MetaLoc case without battery pack, without charger

Objednací číslo 9F943385
Jmenovité napětí (V) 18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 65
Max. počet zdvihů (1/min) 32300
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 65
Max. počet zdvihů (1/min) 32300
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 500
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 1700
S nabíječkou baterií Ne
Type SB 18 LTX IMPULS

Popis

Futuro Plus keyless chuck with metal sleeve Side handle Belt hook MetaLoc case without battery pack, without charger

Čísla materiálu

Objednací číslo 9F943385
EAN 4007430286956
UBB 500658494942
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 602192840
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.