Vrtací a bourací kladiva
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací a bourací kladiva
6X207146
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
Metabo Combi vrták SB 18 LT Tělo
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Keyless chuck Belt hook and bit case MetaLoc case without battery pack, without charger
Plný popis
Objednací číslo
6X207146
Jmenovité napětí (V)
18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
38
Max. počet zdvihů (1/min)
27200
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
38
Max. počet zdvihů (1/min)
27200
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 450
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 1600
S nabíječkou baterií
Ne
Type
SB 18 LT
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Keyless chuck Belt hook and bit case MetaLoc case without battery pack, without charger
Čísla materiálu
Objednací číslo
6X207146
EAN
4007430286932
UBB
500658494520
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
602103840