Vrtací a bourací kladiva
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací a bourací kladiva
8E653219
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
Metabo Combi vrták SB 18 LT BL Tělo
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Keyless chuck Belt hook and bit case MetaLoc case without battery pack, without charger
Plný popis
Objednací číslo
8E653219
Jmenovité napětí (V)
18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
38
Max. počet zdvihů (1/min)
31950
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
38
Max. počet zdvihů (1/min)
31950
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
600 - 600
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 2100
S nabíječkou baterií
Ne
Type
SB 18 LT BL
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Keyless chuck Belt hook and bit case MetaLoc case without battery pack, without charger
Čísla materiálu
Objednací číslo
8E653219
EAN
4007430297808
UBB
500658497184
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
602316840