Kotoučové pily
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
Pily & řezání
Kotoučové pily
5X553252
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
Metabo Cirkulárka KS 66 FS
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5X553252
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1500
Hmotnost stroje (kg)
4.9
Hloubka řezu (90°) (mm)
66
Hloubka řezu (45°) (mm)
47
Průměr pilového kotouče (mm)
190
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1500
Hmotnost stroje (kg)
4.9
Hloubka řezu (90°) (mm)
66
Hloubka řezu (45°) (mm)
47
Průměr pilového kotouče (mm)
190
Otvor pro pilový kotouč (mm)
30
Maximální rozsah otáčení (°)
47
Volnoběžné otáčky (1/min)
5000 - 5000
Type
KS 66 FS
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5X553252
EAN
4061792181267
UBB
500716788798
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
601066500