text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cirkulárka KS 55 FS


Objednací číslo 9U081704
Šířka 242
Výška 235
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka (mm) 377
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1200
Hmotnost stroje (kg) 4
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 242
Výška 235
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka (mm) 377
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1200
Hmotnost stroje (kg) 4
Hloubka řezu (90°) (mm) 55
Hloubka řezu (45°) (mm) 39
Průměr pilového kotouče (mm) 160
Otvor pro pilový kotouč (mm) 20
Maximální rozsah otáčení (°) 47
Volnoběžné otáčky (1/min) 5600 - 5600
Značka Metabo
Type KS 55 FS

Čísla materiálu

Objednací číslo 9U081704
EAN 4007430230430
UBB 500658534135
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 600955000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.