text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cirkulárka KS 55 FS


Carbide circular saw blade (18 teeth) Parallel guide / rip fence Extraction connector Hexagonal wrench Plastic carry case

Objednací číslo 8D469231
Šířka 242
Výška 235
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka 377
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 242
Výška 235
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka 377
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1200
Hmotnost stroje (kg) 4
Hloubka řezu (90°) (mm) 55
Hloubka řezu (45°) (mm) 39
Průměr pilového kotouče (mm) 160
Otvor pro pilový kotouč (mm) 20
Maximální rozsah otáčení (°) 47
Volnoběžné otáčky (1/min) 5600 - 5600
Type KS 55 FS

Popis

Carbide circular saw blade (18 teeth) Parallel guide / rip fence Extraction connector Hexagonal wrench Plastic carry case

Čísla materiálu

Objednací číslo 8D469231
EAN 4007430230447
UBB 500658534390
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 600955500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.