text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cirkulárka KS 55 FS


Objednací číslo 7M615018
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1200
Hmotnost stroje (kg) 4
Hloubka řezu (90°) (mm) 55
Hloubka řezu (45°) (mm) 39
Průměr pilového kotouče (mm) 160
Otvor pro pilový kotouč (mm) 20
Maximální rozsah otáčení (°) 47
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitá spotřeba energie (W) 1200
Hmotnost stroje (kg) 4
Hloubka řezu (90°) (mm) 55
Hloubka řezu (45°) (mm) 39
Průměr pilového kotouče (mm) 160
Otvor pro pilový kotouč (mm) 20
Maximální rozsah otáčení (°) 47
Volnoběžné otáčky (1/min) 5600 - 5600
Značka METABO
Type KS 55 FS

Čísla materiálu

Objednací číslo 7M615018
EAN 4007430230454
UBB 500658534549
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 600955700
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.