Kotoučové pily
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
Pily & řezání
Kotoučové pily
0C165066
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
Metabo Cirkulárka 600855500
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0C165066
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1200
Hmotnost stroje (kg)
4
Hloubka řezu (90°) (mm)
55
Hloubka řezu (45°) (mm)
39
Průměr pilového kotouče (mm)
160
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1200
Hmotnost stroje (kg)
4
Hloubka řezu (90°) (mm)
55
Hloubka řezu (45°) (mm)
39
Průměr pilového kotouče (mm)
160
Otvor pro pilový kotouč (mm)
20
Maximální rozsah otáčení (°)
47
Volnoběžné otáčky (1/min)
5600 - 5600
Type
KS 55
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0C165066
EAN
4007430230423
UBB
500705751674
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
600855500