Bourací kladiva
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
Bourací kladiva
6E294125
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
Metabo Chipping kladivo MHEV 5 BL
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6E294125
Šířka
187
Výška
313
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
484
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1150
Hmotnost stroje (kg)
7.9
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
187
Výška
313
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
484
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1150
Hmotnost stroje (kg)
7.9
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
8.7
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-max
Max. počet zdvihů (1/min)
2900
Type
MHEV 5 BL
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6E294125
EAN
4061792002678
UBB
500705489333
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
600769500