Bourací kladiva
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
Bourací kladiva
9V779966
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
Metabo Chipping kladivo MHEV 11 BL
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9V779966
Šířka
188
Výška
324
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
584
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1500
Hmotnost stroje (kg)
12.2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
188
Výška
324
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
584
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1500
Hmotnost stroje (kg)
12.2
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
18
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-max
Max. počet zdvihů (1/min)
2100
Type
MHEV 11 BL
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9V779966
EAN
4061792002722
UBB
500705489580
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
600770500