text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Bruska na koutové svary KNSE 9-150 SET


Guard Inner support flange Nut with two holes Side handle Flat-pin spanner Hexagonal wrench 1 Fleece compact disc (150x6x25.4 mm medium) 1 Fleece compact disc (150x6x 25.4 mm very fine) 2 Fleece compact discs (150x3x 25.4 mm medium) 1 Polishing file incl. 2 sanding paper strips Metal carry case

Objednací číslo 1U460989
Šířka 208.6
Výška 247.2
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka 604.8
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 208.6
Výška 247.2
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka 604.8
Jmenovitá spotřeba energie (W) 950
Hmotnost stroje (kg) 2.7
Zasunutí nástroje M14
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Max. průměr kotouče (mm) 150
Volnoběžné otáčky (1/min) 900 - 3800
Type KNSE 9-150 Set

Popis

Guard Inner support flange Nut with two holes Side handle Flat-pin spanner Hexagonal wrench 1 Fleece compact disc (150x6x25.4 mm medium) 1 Fleece compact disc (150x6x 25.4 mm very fine) 2 Fleece compact discs (150x3x 25.4 mm medium) 1 Polishing file incl. 2 sanding paper strips Metal carry case

Čísla materiálu

Objednací číslo 1U460989
EAN 4007430298867
UBB 500658526545
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 602265500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.