text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Bruska na filetové sváry KNS 18 LTX 150 Tělo


Guard Inner support flange Nut with two holes Side handle Dust protection filter Flat-pin spanner Hexagonal wrench without battery pack, without charger

Objednací číslo 6K811326
Jmenovité napětí (V) 18
Max. průměr kotouče (mm) 150
Volnoběžné otáčky (1/min) 3800 - 3800
S nabíječkou baterií Ne
Type KNS 18 LTX 150
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Max. průměr kotouče (mm) 150
Volnoběžné otáčky (1/min) 3800 - 3800
S nabíječkou baterií Ne
Type KNS 18 LTX 150

Popis

Guard Inner support flange Nut with two holes Side handle Dust protection filter Flat-pin spanner Hexagonal wrench without battery pack, without charger

Čísla materiálu

Objednací číslo 6K811326
EAN 4007430206770
UBB 500658508568
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 600191850
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.