text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Bourací kladiva DMH 30 SET


EURO Plug-in nipple 1/4" ARO/Orion Plug-in nipple 1/4" ISO Plug-in nipple 1/4" Hose nozzle 10 mm and hose clamp according to ISO 11148 4 Chisels Quick clamp spring Plastic carry case Oil bottles

Objednací číslo 6X747220
Max. provozní tlak (bar) 6.2
Údery (1/min) 3000
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Model DMH 30 Set
Type DMH 30 SET
Baleno po 1

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.2
Údery (1/min) 3000
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Model DMH 30 Set
Type DMH 30 SET

Popis

EURO Plug-in nipple 1/4" ARO/Orion Plug-in nipple 1/4" ISO Plug-in nipple 1/4" Hose nozzle 10 mm and hose clamp according to ISO 11148 4 Chisels Quick clamp spring Plastic carry case Oil bottles

Čísla materiálu

Objednací číslo 6X747220
EAN 4007430227911
UBB 500658582712
UNSPSC 42272202
Výrobní číslo položky 604115500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.