text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Band file BFE 9-20 Set


Side handle Sanding belt arm 1 (for belt width 6 and 13 mm) Sanding belt arm 4 (for belt width 19mm) 10 Sanding belts zirconia (6x457 mm P60) 10 Sanding belts zirconia (6x457 mm P120) 10 Sanding belts zirconia (19x457 mm P60) 10 Sanding belts zirconia (19x457 mm P120) 2 Fleece bands (6x457 mm medium) 2 Fleece bands (19x457 mm medium) Metal carry case

Objednací číslo 4Q063124
Výška 136
Délka pásu/ pásky/vázání (mm) 457
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka 533
Baleno po 1

Specifikace

Výška 136
Délka pásu/ pásky/vázání (mm) 457
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka 533
Jmenovitá spotřeba energie (W) 950
Hmotnost stroje (kg) 1.8
Rychlost pásu (m/min) 540 - 1200
Šířka pásu (mm) 19
Type BFE 9-20 Set

Popis

Side handle Sanding belt arm 1 (for belt width 6 and 13 mm) Sanding belt arm 4 (for belt width 19mm) 10 Sanding belts zirconia (6x457 mm P60) 10 Sanding belts zirconia (6x457 mm P120) 10 Sanding belts zirconia (19x457 mm P60) 10 Sanding belts zirconia (19x457 mm P120) 2 Fleece bands (6x457 mm medium) 2 Fleece bands (19x457 mm medium) Metal carry case

Čísla materiálu

Objednací číslo 4Q063124
EAN 4007430298829
UBB 500658523575
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 602244500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.