text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Metabo Aspirateur ASR 25 M SC


Objednací číslo 4A686992
Largeur 400
Hauteur 535
Profondeur 457
Type stroom AC
Volume du conteneur (l) 25
Longueur de câble (m) 8
Antistatische uitvoering Ja
Baleno po 1

Specifikace

Largeur 400
Hauteur 535
Profondeur 457
Type stroom AC
Volume du conteneur (l) 25
Longueur de câble (m) 8
Antistatische uitvoering Ja
Consommation nominale (W) 1400
Poids de la machine (kg) 11
Régulation de la puissance d'aspiration Électronique
Niveau de puissance acoustique 72
Tension d'alimentation 220 - 240
Couleur de base Autre
Dépression max. (mbar) 270
Largeur nominale du tuyau d'aspiration (mm) 35
Outils à air comprimé à mise en marche automatique Oui
Outils électriques à mise en marche automatique Oui
Fréquence 60 Hz
Longueur du tuyau d'aspiration (m) 4
Utilisation d'un sac à poussière Yes
Classe d’aspiration de poussière selon CEI/EN 60335-2-69 M
Marque Metabo
Type ASR 25 M SC

Čísla materiálu

Objednací číslo 4A686992
EAN 4061792182110
UBB 500713543071
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 602070000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.