Vrtací šroubováky
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
9X028866
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
Metabo Aku Vrtačka BS 18 LTX QUICK
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9X028866
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
5.2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
65
Kvalita baterie
Lithium-ions
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 500
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
5.2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
65
Kvalita baterie
Lithium-ions
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 500
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 1700
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Metabo
Model
BS 18 LTX
Type
Cordless Drill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9X028866
EAN
4007430238931
UBB
500658482152
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
602193650
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce