text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Aku Vrtačka BS 18 LT BODY


Objednací číslo 1Y917499
Jmenovité napětí (V) 18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 38
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 38
Průměr vrtání do dřeva 3. převodový stupeň (mm) 38
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 38
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 38
Průměr vrtání do dřeva 3. převodový stupeň (mm) 38
Průměr vrtáku ocel 3. převodový stupeň (mm) 13
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 450
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 1600
Počet přiložených baterií 0
S nabíječkou baterií Ne
Značka METABO
Type BS 18 LT

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Y917499
EAN 4007430236630
UBB 500668621088
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 602102890
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.