text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Vrtací šroubováky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
1M212185
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
Metabo Aku Vrtačka BS 18 LT BL Q BODY
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1M212185
Jmenovité napětí (V)
18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1.5 - 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
38
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
38
Kvalita baterie
Lithium-ions
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1.5 - 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
38
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
38
Kvalita baterie
Lithium-ions
Průměr vrtání do dřeva 3. převodový stupeň (mm)
38
Průměr vrtáku ocel 3. převodový stupeň (mm)
13
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 600
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 2100
Počet přiložených baterií
0
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Metabo
Model
BS 18 LT BL Q
Type
Cordless Drill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1M212185
EAN
4007430297778
UBB
500658485122
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
602334840