text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Aku Vrtačka BS 18 LT 2X4,0AH


Keyless chuck Belt hook and bit case 2 Li-Power battery packs (18 V/4.0 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case

Objednací číslo 3K867905
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 38
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 38
Max. točivý moment (Nm) 60
Kvalita baterie Lithium-ions
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 450
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0 - 1600
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Type BS 18 LT

Popis

Keyless chuck Belt hook and bit case 2 Li-Power battery packs (18 V/4.0 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case

Čísla materiálu

Objednací číslo 3K867905
EAN 4007430213471
UBB 500658480172
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 602102500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.