Bourací kladiva
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
Akumulátorové nářadí
Bourací kladiva
2D925284
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
Metabo Aku Kombinované kladivo KHA 36 LTX 2X5,2AH
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2D925284
Jmenovité napětí (V)
36
Kapacita baterie (Ah)
5.2
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
3.1
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
30
Max. počet zdvihů (1/min)
4500
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
36
Kapacita baterie (Ah)
5.2
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
3.1
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
30
Max. počet zdvihů (1/min)
4500
Volnoběžné otáčky (1/min)
0 - 1100
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Metabo
Type
KHA 36 LTX
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2D925284
EAN
4007430267030
UBB
500658510788
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
600795650
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce