Bourací kladiva
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
Akumulátorové nářadí
Bourací kladiva
2O844325
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
Metabo Aku Kombinované kladivo KHA 18 LTX 2X4,0AH
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2O844325
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
4
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
25
Max. počet zdvihů (1/min)
4000
Volnoběžné otáčky (1/min)
0 - 1100
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Kapacita baterie (Ah)
4
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
25
Max. počet zdvihů (1/min)
4000
Volnoběžné otáčky (1/min)
0 - 1100
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2O844325
EAN
4007430261557
UBB
500658509715
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
600210500
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce