Úhlové brusky
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
Broušení & pískování
Úhlové brusky
9Y545918
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
Metabo Úhlová bruska WEV 850-125
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9Y545918
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
850
Hmotnost stroje (kg)
1.9
Zasunutí nástroje
M14
Délka připojovacího kabelu (m)
2.5
Max. průměr kotouče (mm)
125
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
850
Hmotnost stroje (kg)
1.9
Zasunutí nástroje
M14
Délka připojovacího kabelu (m)
2.5
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
3000 - 11500
Type
WEV 850-125
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9Y545918
EAN
4007430338129
UBB
500702987297
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
603611000